Referencias
Festo:CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
Rubix:799257700000
fabricante:8073759
EAN:4052568297992

Detalles de producto : CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro normalizado crdsnu-b-16-10-p-a-mg-a1 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,68 € Sin IVA
/ unidad
115,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días