AS32R-G03-08

Actuadores - Con función de reducción de presión - AS-R

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS32R-G03-08
Rubix:799247225000
fabricante:AS32R-G03-08
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS32R-G03-08


Reguladores de velocidad para ahorro de aire, tipo codo
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Montaje y funcionamiento iguales a los de un regulador de velocidad estándar
Sin retardo en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápido
Mango tipo push-lock
Tipos de rosca: R, G, NPT.

Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Tipo de roscag
Rango de presión0,3 - 0,7 mpa
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días