VR1211F-06

VR12*0F Válvula de paso con racor de un toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VR1211F-06
Rubix:751607756043
fabricante:VR1211F-06
EAN:3618036543469
VR12*1F, One-touch Fitting AND Valve Series

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VR1211F-06


La válvula selectora de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 puertos con una salida y 2 puertos de entrada y señal neumática. La salida siempre se suministra por la entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para el control de las líneas del sistema de señal de presión de aire. La tubería es posible en cualquier posición y los accesorios de un solo toque hacen que las conexiones de tubería sean sencillas. La válvula de retardo de tiempo serie VR2110 con su combinación de orificio ajustable y flujo fijo permite la transmisión de una señal neumática después de un período de tiempo fijo.
VR12*1F, Conexión instantánea Y serie válvula

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días