Referencias
SMC:AKH07-00
Rubix:799158669000
EAN:3618035587280

Documentos
Detalles de producto : AKH07-00
Las válvulas de retención serie AK/AKH/AKB ofrecen varias configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera con baja presión de agrietamiento. El AKH con racor de un solo toque, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo de conector macho se puede montar directamente en el equipo. El tipo de casquillo de cojinete puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y manchitas, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Modelo recto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x39x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo de líquido | air |
| Material | polybutylene terephthalate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días