RACOR 10MM FINGER VALVULA 2-WAYS UNION 10MM

VÁLVULA DE CONTROL MANUAL NEUMÁTICA BIESTABLE MANUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:886585
Rubix:798939844000
EAN:3660338400032
brand logo

Documentos

Detalles de producto : RACOR 10MM FINGER VALVULA 2-WAYS UNION 10MM


Material: Cuerpo de polímero. Válvula de control de accionamiento manual biestable de cierre neumático 2/2 y 3/2. Racores a presión en ambos extremos de la válvula de control. Presión: 0 bares a 9 bares. La válvula de control de 3/2 libera el aire residual una vez que el mango se coloca en CERRADO.

VÁLVULA DE DEDO CON UNIÓN 2 VÍAS 10MM
Válvulas de cierre que se accionan manualmente.
Biestable 2/2 vías.
Conector a presión en ambos extremos de la válvula de control de flujo.
Se puede montar según sea necesario utilizando los orificios pasantes o la instalación en línea.
Puede soportar un flujo de alta presión de funcionamiento de -0,95 bares a 10 bares.

Información técnica


Atributos
Materialpbt
15,60 € Sin IVA
/ unidad
18,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días