7883 06 10 RACORES DE BLOQUEO-REGULADOR DE CAUDAL INSTANTANEA D. 6MM G1/8
Legris Regulador de caudal BSPP 7883
Ver información técnicaReferencias
Parker:7883 06 10
Rubix:798125186000
fabricante:7883 06 10
EAN:0820099336640

Detalles de producto : 7883 06 10 RACORES DE BLOQUEO-REGULADOR DE CAUDAL INSTANTANEA D. 6MM G1/8
Doble función y compacidad. Construcción robusta y fiabilidad. Cuerpo de latón tratado: excelente resistencia a los ambientes agresivos (atmósfera salina y chispas). Capacidad de caudal óptima en espacios reducidos. Totalmente orientables para facilitar el diseño y la conexión del sistema. Excelentes prestaciones gracias a su nivel piloto/depiloto.
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G1/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la rosca de la conexión 2: G1/8
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Material del anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
Aplicaciones industriales: Robótica, máquinas herramienta, textil, embalaje, neumática, procesos automovilísticos
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de puerto piloto: Empuje para conectar: OD 4 mm
Tipo de producto: Racores de bloqueo
Cantidad por caja: 1
Forma: Racor regulador de flujo de bloqueo
Especificaciones cumplidas: ROHS, PED, REACH
Peso: 0,163
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G1/8
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la rosca de la conexión 2: G1/8
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Material del anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
Aplicaciones industriales: Robótica, máquinas herramienta, textil, embalaje, neumática, procesos automovilísticos
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de puerto piloto: Empuje para conectar: OD 4 mm
Tipo de producto: Racores de bloqueo
Cantidad por caja: 1
Forma: Racor regulador de flujo de bloqueo
Especificaciones cumplidas: ROHS, PED, REACH
Peso: 0,163
Cualidades
- Rendimiento óptimo
- Flujo óptimo: ningún efecto sobre el rendimiento del cilindro
- Tamaño compacto
- Totalmente orientable para una excelente flexibilidad en la instalación del circuito
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y trazabilidad- Robusto
>- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas (modelos roscados)
- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas.BR>- Adecuado para los entornos más exigentes
- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas de niebla salina y chispas (modelos roscados)
- Tecnología push-in probada
- Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
- Flujo óptimo: ningún efecto sobre el rendimiento del cilindro
- Tamaño compacto
- Totalmente orientable para una excelente flexibilidad en la instalación del circuito
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y trazabilidad- Robusto
>- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas (modelos roscados)
- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas.BR>- Adecuado para los entornos más exigentes
- Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas de niebla salina y chispas (modelos roscados)
- Tecnología push-in probada
- Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Ferrocarril
- Control de cilindros neumáticos
- Circuitos neumáticos Seguridad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 163 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 175 g |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Tipo de líquido | aire comprimido |
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr;polímero técnico |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días