DFM-32-80-B-PPV-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-GF
Rubix:799268327000
fabricante:578877
EAN:4052568385569
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-32-80-B-PPV-A-GF


Cualidades

Mínima necesidad de espacio
Mínimo tiempo de montaje
Elección de los puertos de suministro de aire comprimido
Amplia gama de opciones de montaje
Buena protección contra la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con ajuste de precisión de las posiciones finales
Con amortiguación neumática, PPV ajustable
Con amortiguador, autoajustable, progresivo

Aplicaciones

Sujeción;Elevación;Parada

Información técnica


Atributos
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
Tamaño de diseño32
510,07 € Sin IVA
/ unidad
617,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días