Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-63-400
Rubix:799266959000
fabricante:1725845
EAN:4052568246228

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-63-400
Unidad de guía EAGF-V2-KF-63-400 Tamaño=63, Carrera=400 mm, Holgura por inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de bolas recirculantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7328 g |
|---|---|
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
993,00 € Sin IVA
/ unidad
1201,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días