DFM-10-20-P-A-GF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-10-20-P-A-GF
Rubix:799091682000
fabricante:4154799
EAN:4052568418076
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-10-20-P-A-GF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
117,26 € Sin IVA
/ unidad
141,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días