Referencias
SMC:MXW25-200B
Rubix:751603214043
EAN:3618036333015

Resumen técnico
| Tipo | mxw |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW25-200B
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 540x126x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10370 g |
| Tipo | mxw |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
| Serie | mxw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1709,89 € Sin IVA
/ unidad
2068,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días