Referencias
Festo:DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Rubix:798192321000
fabricante:526649
EAN:4052568162382

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Accionamiento lineal DGPL-25-250-PPV-A-B-KF para detección por proximidad, sin vástago, con conexión por bloqueo positivo entre el pistón y el accionador y amortiguación de posición final ajustable en ambos extremos. Stroke=250 mm, Piston diameter=25 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, curva característica dura), Assembly Position=Any, Guide=Guía de bolas recirculantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2901,5 g |
|---|---|
| Tipo | actuador lineal |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2075,99 € Sin IVA
/ unidad
2511,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días