JMGPM50TF-50

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM50TF-50
Rubix:799157741000
fabricante:JMGPM50TF-50
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM50TF-50


Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Cualidades

Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Recorridos hasta 200 mm. Amortiguación de tope. Conexionado posible en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño50
350,08 € Sin IVA
/ unidad
423,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días