CLR-63-50-G-P-A

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-63-50-G-P-A
Rubix:798192482000
fabricante:535470
EAN:4052568168988
CLR-63-50-G-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-63-50-G-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-63-50-G-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estandarizado según ISO 21287. Carrera total=73 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Carrera de sujeción=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto2681 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
665,84 Sin IVA
/ unidad
805,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días