JXCP18-BC

Actuador eléctrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JXCP18-BC
Rubix:798863247000
fabricante:JXCP18-BC
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador eléctrico

Documentos

Detalles de producto : JXCP18-BC


Protocolo de bus de campo aplicable: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link y compatible con IO-Link Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM Puerto de comunicación dual IN/OUT (no para JXCL1. Para JXCD1, es posible el cableado de transición mediante un conector de derivación) Dos tipos de comando de operación: operación definida por número de paso y operación definida por datos numéricos.

Cualidades

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link and CC-Link compatible. Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM. Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector). Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Información técnica


Atributos
Tipoactuador eléctrico
620,97 € Sin IVA
/ unidad
751,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días