SMBR-8-20

Kit de montaje SMBR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SMBR-8-20
Rubix:751130471113
fabricante:175095
EAN:4052568014216
SMBR-8-20 Mounting kit
Resumen técnico
Tipokit de montaje para interruptores de cilindro y sensores
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SMBR-8-20


Kit de montaje SMBR-8-20 para montaje de interruptores de proximidad SME-8, SMT-8. Tamaño=20, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-20 - 70 °C, información de material, perfil=aleación de aluminio forjado, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x20x30 mm
Peso neto7,54 g
Tipokit de montaje para interruptores de cilindro y sensores
Conexión 120 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 Sin IVA
/ unidad
6,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h