Referencias

Festo:CRSG-M6
Rubix:798190161000
fabricante:13567
EAN:4052568066062
CRSG-M6 Rod clevis

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CRSG-M6


Horquilla CRSG-M6 Resistente a la corrosión, según DIN 8140. Tamaño=M6, Posición de montaje=Cualquiera, Basado en la norma=(* DIN 71752, * ISO 8140), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x22x40 mm
Peso neto22,9 g
Tipohorquilla
Conexión 1m6
34,03 Sin IVA
/ unidad
41,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días