Referencias
SMC:JA25-10-150
Rubix:751130060043
fabricante:JA25-10-150

Documentos
Detalles de producto : JA25-10-150
Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Semi-estándar/Tamaño nominal de la rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado es innecesario
-Ángulo de rotación: ¹5°
Montaje: Estilo básico
Tamaño del orificio aplicable: 25 mm
Rosca nominal: 10-150 (M10 x 1,5)
Opción: Ninguna
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado es innecesario
-Ángulo de rotación: ¹5°
Montaje: Estilo básico
Tamaño del orificio aplicable: 25 mm
Rosca nominal: 10-150 (M10 x 1,5)
Opción: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo | tuerca de la cabeza de rótula |
|---|---|
| Conexión 1 | m10 |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,54 € Sin IVA
/ unidad
30,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días