Referencias
Festo:CRLNG-32
Rubix:798193957000
fabricante:161840
EAN:4052568072056

Documentos
Detalles de producto : CRLNG-32
Montaje de pie de horquilla CRLNG-32 Resistente a la corrosión, para cilindros CRDSNU. Tamaño=32, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), posición de montaje=cualquier, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, temperatura ambiente=-40 - 80 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x60x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125,17 g |
| Tipo | montaje de pie de horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,58 € Sin IVA
/ unidad
66,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días