CG-T063

Soporte de montaje CG1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG-T063
Rubix:752101629043
fabricante:CG-T063
EAN:3618035780308
CG1, Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CG-T063


El cilindro neumático de precisión de la serie CG1 tiene 8 tamaños de orificio y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una suave acción de carrera. Ocho opciones de montaje disponibles. Apto para conmutación automática.

Información técnica


Atributos
Peso neto129 g
Tipomuñón
25,80 Sin IVA
/ unidad
31,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días