Referencias
Festo:DFPK-46-17-V4
Rubix:799258164000
fabricante:8083959
EAN:4052568457747

Resumen técnico
| Tipo | actuador de pistón |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 46 mm |
| Carrera de cilindro | 17 mm |
Detalles de producto : DFPK-46-17-V4
Actuador de pistón DFPK-46-17-V4 8083959
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador de pistón |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 46 mm |
| Carrera de cilindro | 17 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,88 € Sin IVA
/ unidad
338,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días