Referencias
Festo:ADN-100-30-I-P-A
Rubix:798194579000
fabricante:536388
EAN:4052568171766

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-100-30-I-P-A
Compact cylinder ADN-100-30-I-P-A Según ISO 21287, con detección de posición y rosca interna del vástago del pistón Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago del pistón=M12, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1945,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,24 € Sin IVA
/ unidad
253,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días