CDQSB25-40DM 00095364

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB25-40DM
Rubix:751620224043
fabricante:CDQSB25-40DM
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB25-40DM 00095364


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x95x40 mm
Peso neto272 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.10 bar
56,36 € Sin IVA
/ unidad
68,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días