ADVULQ-80-20-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-80-20-A-P-A
Rubix:798193622000
fabricante:156828
EAN:4052568120818
ADVULQ-80-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-80-20-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-80-20-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1901 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
464,28 € Sin IVA
/ unidad
561,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días