KPZ-DA-040-0100-007122411000020-B [0822394610]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822394610
Rubix:799184685000
fabricante:0822394610
EAN:3661475903790
brand logo

Resumen técnico

Tipo822394610
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-040-0100-007122411000020-B [0822394610]


Información técnica


Atributos
Tipo822394610
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
250,34 € Sin IVA
/ unidad
302,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días