Referencias
IMI Norgren:RA/192063/MX/60
Rubix:798675721000


Resumen técnico
| Tipo | ra/192063/mx/60 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Detalles de producto : RA/192063/MX/60
Cilindro compacto
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | ra/192063/mx/60 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado; fundición de aluminio; acero inoxidable |
| Diámetro de escariado | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,55 € Sin IVA
/ unidad
195,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días