CD55B50-30-X1439

Norma ISO del Cilindro Compacto (ISO 21287) C55 con Ranura en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B50-30-X1439
Rubix:799254714000
fabricante:CD55B50-30-X1439
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B50-30-X1439


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 han sido diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 alcanza un rendimiento de carga excepcional gracias a sus topes de goma únicos, al anillo de desgaste del pistón y al casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 y 6431.

Cualidades

Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción en anillo permite un mantenimiento fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
89,83 € Sin IVA
/ unidad
108,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días