LFX-3/8-D-MINI

Active Carbon Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFX-3/8-D-MINI
Rubix:798199084000
fabricante:532780
EAN:4052568086220
LFX-3/8-D-MINI Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFX-3/8-D-MINI


Activated carbon Filter LFX-3/8-D-MINI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Información técnica


Atributos
Peso neto432 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Materialdie-cast zinc
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
100,65 € Sin IVA
/ unidad
121,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días