Referencias
SMC:AFF40-F04-D
Rubix:799245076000
fabricante:AFF40-F04-D

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFF40-F04-D
El nuevo AFF70~90D mejora el rendimiento del clásico AFF con una clasificación de partículas de 1 μm y mayor capacidad de eliminación de agua. Además, las capacidades de flujo son superiores a las de los modelos actuales. Se ahorra espacio de instalación al integrar la función de filtrado tradicional del AFF con la eliminación de agua del AMG. Un conjunto de vaso de acero inoxidable ligero ahorra mejora el manejo y simplifica el servicio.
Cualidades
Diseño que ahorra espacio, Ahorro de mano de obra en tuberías, Ligero, Tamaño de puerto: 1, 1 1/2, 2, Roscas: Rc, G, NPT
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Tipo | filtr liniowy |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,58 € Sin IVA
/ unidad
162,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días