Referencias

Festo:LFMA-D-MIDI-DA
Rubix:798202640000
fabricante:532838
EAN:4052568165772
LFMA-D-MIDI-DA Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-D-MIDI-DA


Micro Filter LFMA-D-MIDI-DA sin placas de conexión roscadas con pasador roscado FRB. Cartucho filtrante de 0,01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, desagüe de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=manual rotativo

Información técnica


Atributos
Peso neto706 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 - 3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomicrofilter
Materialcuerpo: zinc fundido a presión; vaso: policarbonato (pc); elemento filtrante: fibra de borosilicato
Tasa de flujo volumétrico1120 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
179,17 € Sin IVA
/ unidad
216,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días