GUANTE T-7 78-103 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]

ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:78-103 07
Rubix:798615851000
fabricante:78103070
EAN:10076490440418
ANSELL Gloves VERSATOUCH 78-103 MT 7
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 78-103 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]


El forro acrílico térmico ofrece un gran confort y un excelente aislamiento térmico.Puede ser usado en una extensa variedad de aplicaciones de procesado de alimentos. (Áreas de almacenamiento, manipulación de congelados, guante interno para transformación de carne y pescado, transporte).
Calibrador : 10. Longitud : 230 mm. Contacto con alimentos : Si. Antistatic : No. Sin látex.
Normes : EN388:2016_113XB, EN511_010
Thermal insulating gloves for food applications.

Cualidades

  • The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
  • Uncoated liner for use alone or as an underglove in food or cold weather applications
  • Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity

Aplicaciones

Manipulación de congelados, Manipulación de alimentos refrigerados o congelados y secos, no estéril, Zonas de almacenamiento, Transporte, Guante interno para procesado de carne y pescado
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Tamaño7
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Contacto con alimentossi
Embalaje12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja
Longitud230 mm
Recubrimiento de los guantessin
Colorazul
Materialacrylic
35,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
42,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño