Referencias
Uvex:6059211
Rubix:799200699000
EAN:4048612036143


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
Detalles de producto : GUANTE T-11 UNILITE THERMO PLUS
Este guante de seguridad para invierno se distingue por la extrema resistencia de su revestimiento, que conserva su flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Las fibras acrílicas y de pura lana virgen proporcionan un buen aislamiento. Construcción de 2 capas, interior de acrílico/lana virgen pura y exterior de poliamida/Spandex.
Cualidades
Aíslan del frío. Agradable de llevar. Flexibilidad de movimiento. Gran resistencia al desgaste y excelente resistencia mecánica (revestimiento HPT). Gran destreza. Buena manipulación de productos o piezas en entornos secos o ligeramente húmedos.
Aplicaciones
Trabajar en un ambiente frío. Trabajar en un almacén frigorífico. Conducir carretillas elevadoras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | acrílico |
| Recubrimiento de los guantes | poliamida |
| Material | acrílico pura lana virgen/poliamida/spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € Sin IVA
/ unidad
7,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días