Referencias
Honeywell:2299500-11
Rubix:798573067000
EAN:3603835520384


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x1x |
| Material Principal | poliamida |
Detalles de producto : 2299500 T-11 GUANTE DEEP BLUE WINTER
Guante de punto de poliamida. Revestimiento completo con espuma de nitrilo azul. Forro polar. Sistema de auto-agarre en la muñeca. La calidad de la técnica de punto proporciona un guante ajustado con muy buena destreza. Máximo confort y mayor robustez. La poliamida sin pelusa es ideal para las aplicaciones más delicadas y se lava fácilmente para un uso prolongado. El malla estrecha (galga 13) hace que el guante sea una elección perfecta, limitando la penetración de las manchas y garantizando al mismo tiempo una buena tactilidad. El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante. El recubrimiento de nitrilo mejora el agarre. El sistema de punto y auto-agarre proporciona al guante una buena sujeción. El revestimiento completo de nitrilo en la mano garantiza una excelente resistencia a la abrasión y la impermeabilidad a los productos aceitosos. El forro polar proporciona un muy buen aislamiento térmico.
Cualidades
The quality of the knitting technique provides a close fitting glove with very good dexterity.
Maximum comfort and increased robustness. The lint-free polyamide is ideal for the most sensitive applications and washes easily for extended use.
Close meshing (gauge 13) makes the glove a perfect choice, limiting penetration of stains whilst ensuring good tactility.
The foam coating optimises the breathability of the glove.
The nitrile coating improves grip.
The knit and self-grip system provides the glove a good hold.
The full nitrile coating on the hand ensures excellent abrasion resistance and impermeability against oily products.
The polar liner provides very good thermal insulation.
Maximum comfort and increased robustness. The lint-free polyamide is ideal for the most sensitive applications and washes easily for extended use.
Close meshing (gauge 13) makes the glove a perfect choice, limiting penetration of stains whilst ensuring good tactility.
The foam coating optimises the breathability of the glove.
The nitrile coating improves grip.
The knit and self-grip system provides the glove a good hold.
The full nitrile coating on the hand ensures excellent abrasion resistance and impermeability against oily products.
The polar liner provides very good thermal insulation.
Aplicaciones
Handling of oily or greasy parts in cold environments. Outdoor handling in wet environments. Assembly work in greasy/oily environments.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x128x23,6 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 118 g |
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x1x |
| Material Principal | poliamida |
| Contacto con alimentos | no |
| Forro | nylon |
| Longitud | 250 mm |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € Sin IVA
/ unidad
16,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días