Referencias
Ansell:23-700-9
Rubix:798414224000
fabricante:23700090
EAN:0076490498917

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliuretano |
Detalles de producto : GUANTE T-9 23-700 ACTIVARMR [EX-POLAR GRIP]
Guante todo recubierto de cloruro de polivinilo ( PVC ), con forro interior térmico, color naranja fluo, antiestático.
Insulated winter glove with a turn-out barrier which prevents liquids from getting to the hand.
Cualidades
- Foam insulated to keep hands warm
- Rough finish PVC coating provides unbeatable grip on wet surfaces
Aplicaciones
Storing packed meats|Storing and transportation|Yard and field work|Trash collecting|Surveying
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 231 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 111 |
| Material Principal | poliuretano |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | naranja |
| Material | poliuretano/nilón/algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,92 € Sin IVA
/ 6 unidades
114,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días