NF11HD T-10XL GUANTE COLD GRIP

Guantes Cold Grip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:NF11HD/10XL
Rubix:798252780000
fabricante:NF11HD/10XL
EAN:3603835522920
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalpoliamida
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NF11HD T-10XL GUANTE COLD GRIP


Poliamida azul de punto. Forro de invierno raspado. Revestimiento de espuma 3/4 PVC negro. Normas EN511 y EN388.

Cualidades

Este guante de punto, ergonómico y sin costuras, se adapta perfectamente a la forma natural de la mano para una mayor comodidad, resistencia y durabilidad.
La presencia de moléculas de aire encapsuladas permite absorber las vibraciones. El revestimiento no se endurece con el frío, por lo que el guante permanece flexible en todo momento.
La poliamida es un material lavable, lo que permite un uso duradero del guante y reduce la tendencia a la formación de pelusas para las aplicaciones más delicadas.
La espuma de PVC HTP es un revestimiento suave, resistente y flexible que, por su estanqueidad, permite un buen agarre en un entorno seco y húmedo.
Manejar una pieza aceitosa requiere, por tanto, menos presión.
Además, esta espuma confiere al guante propiedades de resistencia a la abrasión similares a las de guantes más resistentes.
El forro sintético rayado de galga 7 garantiza un mayor aislamiento del frío (hasta -20ºC).
Con sus colores oscuros, el guante se ensucia menos rápidamente.

Aplicaciones

Manipulación de piezas húmedas, aceitosas o grasientas a bajas temperaturas. Ideal para trabajadores que necesitan protegerse del frío, pero no a expensas de su comodidad y destreza.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)296x150x18,5 mm
Peso con embalaje147 g
Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalpoliamida
Contacto con alimentosno
Longitud250 mm
Recubrimiento de los guantesclorurodepolivinilo (pvc)
Materialpoliamida
10,49 Sin IVA
/ unidad
12,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño