NI10 T-9 NINJA ICE NYLON NEGRO/ACRILICO 1/2 DORSO RECUBIERTO PVC NEGRO
Guante Ninja - NI10 NINJA ICE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:NI10/9
Rubix:798426894000



Documentos
Detalles de producto : NI10 T-9 NINJA ICE NYLON NEGRO/ACRILICO 1/2 DORSO RECUBIERTO PVC NEGRO
Guante sin costuras de nylon con interior de vulrizo recubierto de PVC hasta medio dorso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 511:2006 - EN 388:2016
Características
- Interior con acabado de vulrizo que protege contra el frío y las bajas temperaturas (0ºC).
- Palma recubierta de PVC con tecnología HPT (Hydropellent Technology) que repele los líquidos en situaciones moderadas, y proporciona un excelente agarre en ambientes secos o húmedos.
- Gran resistencia y muy duradero.
- Apto para uso alimentario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Reponedores zona frío.
- Trabajos exteriores.
- Cámaras frigoríficas y congelado.
- Construcción.
- Carretilleros.
- Manipulación de alimentos congelados.
- Transporte de mercancía refrigerada.
- Agricultura.
EN 511:2006 - EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon con interior de vulrizo recubierto de PVC hasta medio dorso. Galga 15
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Color | negro |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,22 € Sin IVA
/ 6 unidades
49,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
