Referencias
Ansell:97-631-10
Rubix:799056217000
fabricante:97631100
EAN:10076490448292

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 12x |
| Material Principal | nilón |
Detalles de producto : GUANTE T-10 97-631 ACTIVARMR
El trabajo industrial en el frío gélido no es ninguna broma, por eso necesitas el EPI de ActivArmr para asegurarte de que realizas tu trabajo con comodidad y protección. Si te encuentras trabajando al aire libre en invierno o en entornos de bajas temperaturas como almacenes frigoríficos, descubrirás que el revestimiento de PVC de este guante resistente al frío está hecho para ser un recurso inestimable.
Guante resistente al frío.
Cualidades
- El revestimiento de PVC proporciona un excelente agarre y flexibilidad, incluso en las temperaturas más frías
- El diseño de dos capas proporciona al usuario
- Exterior de nailon flexible que protege contra riesgos mecánicos, incluidos los cortes, y se amolda a la mano permitiendo la máxima destreza
- El interior de acrílico suave y aislante proporciona comodidad y calor
- ActivArmr 97-631 no se parece a nada en el mercado al proporcionar al usuario una combinación única de calidez, destreza y flexibilidad que le permite sentirlo todo menos el frío.
Si busca un guante resistente al frío que le permita enfrentarse a todo tipo de tareas, desde el procesado de alimentos hasta la construcción en exteriores, no busque más allá de este modelo de ActivArmr. Su mezcla tejida de materiales térmicos hará que su carga de trabajo invernal sea un poco más brillante.
Aplicaciones
Construcción|Uso exterior en invierno|Almacenamiento en frío|Utilidades
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 12x |
| Material Principal | nilón |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días