Referencias
Festo:NPHS-D6-P-BC9
Rubix:799003648000
fabricante:8059274
EAN:4052568290191

Resumen técnico
| Conexión 1 | 9 mm hose barb fitting |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Tamaño de la rosca | - |
Documentos
Detalles de producto : NPHS-D6-P-BC9
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Cualidades
•Manguito de liberación de plástico
Evacúa el aire por el lado del niple sin desacoplar el acoplamiento
Evacúa el aire por el lado del niple sin desacoplar el acoplamiento
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 9 mm hose barb fitting |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Tamaño de la rosca | - |
| Perfil | nphs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.095 kg |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,19 € Sin IVA
/ unidad
23,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días