Referencias

SMC:KKA3S-01M
Rubix:798019682000
fabricante:KKA3S-01M
EAN:3618036075458
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1r 1/8 in
Materialacero inoxidable
Tamaño de la roscar 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KKA3S-01M


Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
Rosca macho.
-Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Tamaño del puerto aplicable: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tamaño del puerto: R 1/8
Válvula antirretorno incorporada: con válvula antirretorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x38x20 mm
Peso neto45 g
Conexión 1r 1/8 in
Materialacero inoxidable
Tamaño de la roscar 1/8
Perfilkka
Temperatura máx.150 °C
Peso0.05 kg
Presión de servicio máx.10 bar
52,92 € Sin IVA
/ unidad
64,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días