KS3-1/4-I

Tapón de acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KS3-1/4-I
Rubix:798202072000
fabricante:531669
EAN:4052568047849
KS3-1/4-I Quick coupling plug

Resumen técnico

Conexión 1g 1/4
Materiallatón niquelado (carcasa)
Tamaño de la roscag 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KS3-1/4-I


Tapón de acoplamiento rápido KS3-1/4-I para conectores de acoplamiento rápido con cierre automático. Tamaño nominal=4,95 mm, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=666 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x20x20 mm
Peso neto27,6 g
Conexión 1g 1/4
Materiallatón niquelado (carcasa)
Tamaño de la roscag 1/4
Perfilks3
Temperatura máx.60 °C
Peso0.027 kg
Presión de servicio máx.12 bar
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días