Referencias

SMC:KKA4P-04M
Rubix:799251419000
fabricante:KKA4P-04M
EAN:3618036075205
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1r 1/2
Materialacero inoxidable 304 (vástago, vástago trasero, válvula de macho, muelle de válvula de macho);fkm especial (junta tórica de válvula, junta tórica de vástago)
Tamaño de la roscar 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KKA4P-04M


Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
KKA_P, Enchufe rápido S, Acero inoxidable / Clavija

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x46x25 mm
Peso neto66 g
Conexión 1r 1/2
Materialacero inoxidable 304 (vástago, vástago trasero, válvula de macho, muelle de válvula de macho);fkm especial (junta tórica de válvula, junta tórica de vástago)
Tamaño de la roscar 1/2
Perfilkka4p
Temperatura máx.150 °C
Peso0.066 kg
Presión de servicio máx.10 bar
43,44 € Sin IVA
/ unidad
52,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días