Referencias
SMC:KK2P-06L
Rubix:799254328000
fabricante:KK2P-06L
EAN:3618036076967

Resumen técnico
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
Documentos
Detalles de producto : KK2P-06L
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x31x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Conexión 1 | m5 x 0,8 |
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Perfil | kk2p |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.0064 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,87 € Sin IVA
/ unidad
5,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días