KK130S-01F

Acoplador en S KK130P

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK130S-01F
Rubix:798131579000
EAN:3618036077308
KK130, S Couplers

Resumen técnico

Conexión 1r 1/8
Materialacero estructural (cuerpo del socket);alambre de acero (manga, válvula, cuerpo principal);acero inoxidable (resorte de la manga, resorte de la válvula);banda de acero (soporte);nbr (o-ring del enchufe, sello);suj (bola de acero)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK130S-01F


Acoplador S con enchufe y toma
Ahorro de energía y reducción de costes
Fuerza de inserción del enchufe reducida en 22 %
Compacto y ligero reducidos en 14 %
Tubos aplicables de Ø 6 a Ø 1/2
Rosca, tamaños: R, Rc, NPT desde 1/8 hasta 1/2
El tipo de conexión One-touch está disponible como estándar
Mecanismo de bloqueo del manguito disponible.
KK130, Racordaje S

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Conexión 1r 1/8
Materialacero estructural (cuerpo del socket);alambre de acero (manga, válvula, cuerpo principal);acero inoxidable (resorte de la manga, resorte de la válvula);banda de acero (soporte);nbr (o-ring del enchufe, sello);suj (bola de acero)
Perfilkk130
Temperatura máx.80 °C
8,65 € Sin IVA
/ unidad
10,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días