Referencias
SMC:KK3P-04H
Rubix:751600920043
fabricante:KK3P-04H
EAN:3618036076714

Resumen técnico
| Conexión 1 | rc 1/2 in |
|---|---|
| Material | c3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie |
Documentos
Detalles de producto : KK3P-04H
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
-Tipo recto con racor de un solo toque.
-Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Tubo aplicable O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tubo aplicable O.D.: Ø4 mm
-Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Tubo aplicable O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tubo aplicable O.D.: Ø4 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x35x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Conexión 1 | rc 1/2 in |
| Material | c3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie |
| Perfil | kk3 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días