Referencias
SMC:KKH4S-02MS
Rubix:752110980043
fabricante:KKH4S-02MS
EAN:3618036074239

Resumen técnico
| Conexión 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Material | pbt de alto impacto (spacer);pbt de muy alto impacto (cover ring);caucho (sleeve cover) |
Documentos
Detalles de producto : KKH4S-02MS 00135674
La serie S coupler KK emplea un método de conexión único. Un diseño delgado del cuerpo y una gran área efectiva se logran con una construcción que no utiliza bolas de acero ni resortes de válvula y, por lo tanto, no restringe el paso del flujo. Junto con la reducción del tamaño del cuerpo, se utilizan piezas prensadas y piezas de resina para lograr una reducción total de peso.
KKH, Enchufe rápido S (Resistente a impactos)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x54x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Material | pbt de alto impacto (spacer);pbt de muy alto impacto (cover ring);caucho (sleeve cover) |
| Perfil | kkh |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,38 € Sin IVA
/ unidad
23,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días