Referencias
Festo:KD3-CK-6
Rubix:798199056000
fabricante:531630
EAN:4052568047573

Resumen técnico
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa, manguito de liberación) |
| Tamaño de la rosca | none |
Documentos
Detalles de producto : KD3-CK-6
Zócalo de acoplamiento rápido KD3-CK-6 Cierre automático Tamaño nominal=4,9 mm, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=378 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,5 g |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Material | latón niquelado (carcasa, manguito de liberación) |
| Tamaño de la rosca | none |
| Perfil | kd3 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.032 kg |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € Sin IVA
/ unidad
16,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días