Referencias
SMC:KKA4P-02M
Rubix:751607857043
fabricante:00060055
EAN:3618036075281
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1r 1/4 in
Materialacero inoxidable
Tamaño de la roscar 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KKA4P-02M


Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
Rosca macho.
-Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Tamaño del puerto aplicable: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Tamaño del cuerpo: 4 (1/4)
Tamaño del puerto: R 1/4
Válvula antirretorno incorporada: con/válvula antirretorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x42x20 mm
Peso neto45 g
Conexión 1r 1/4 in
Materialacero inoxidable
Tamaño de la roscar 1/4
Perfilkka
Temperatura máx.150 °C
Peso0.0283 kg
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,26 Sin IVA
/ unidad
45,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días