Referencias
Festo:KD4-3/8-I
Rubix:798199060000
fabricante:531637
EAN:4052568047610

Resumen técnico
| Conexión 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa); polipropileno (manguito de liberación) |
| Tamaño de la rosca | g3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KD4-3/8-I
Racor de acoplamiento rápido KD4-3/8-I Autocierre Diámetro nominal=7,2 mm, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=1350 l/min, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de servicio y de pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,26 g |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Material | latón niquelado (carcasa); polipropileno (manguito de liberación) |
| Tamaño de la rosca | g3/8 |
| Perfil | kd4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.082 kg |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,41 € Sin IVA
/ unidad
16,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días