Referencias
SMC:KK3S-08L
Rubix:751600940043
fabricante:KK3S-08L
EAN:3618036076431

Resumen técnico
| Conexión 1 | 8 |
|---|---|
| Material | c3604 (cuerpo);pbt (válvula, asiento de válvula, collar, espaciador);pbt absorbente de golpes (anillo de cierre);chapa de acero al carbono laminada en frío (manguito);acero inoxidable 304 (mandril);fkm (junta tórica de válvula);nbr (junta tórica de asiento de válvula, junta tórica de tapón, sello);acero inoxidable 304 (muelle de válvula, muelle de manguito, mandril, collar 2);nbr resistente a la intemperie (tapa de manguito) |
Documentos
Detalles de producto : KK3S-08L
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x51x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Conexión 1 | 8 |
| Material | c3604 (cuerpo);pbt (válvula, asiento de válvula, collar, espaciador);pbt absorbente de golpes (anillo de cierre);chapa de acero al carbono laminada en frío (manguito);acero inoxidable 304 (mandril);fkm (junta tórica de válvula);nbr (junta tórica de asiento de válvula, junta tórica de tapón, sello);acero inoxidable 304 (muelle de válvula, muelle de manguito, mandril, collar 2);nbr resistente a la intemperie (tapa de manguito) |
| Perfil | kk3s |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.023 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € Sin IVA
/ unidad
19,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días