KK6P-12H

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK6P-12H
Rubix:751601008043
fabricante:KK6P-12H
EAN:3618036075823
KKxP, S Coupler Series - Plug

Resumen técnico

Conexión 1push-in connector for ø12 mm tube
Materialc3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Tamaño de la rosca1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK6P-12H


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x56x21 mm
Peso neto44 g
Conexión 1push-in connector for ø12 mm tube
Materialc3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Tamaño de la rosca1/2
Perfilkk6p
Temperatura máx.60 °C
Peso0.0444 kg
Presión de servicio máx.10 bar
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días