NPHS-S6-M-G14

Tapón de acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPHS-S6-M-G14
Rubix:798703733000
fabricante:8059258
EAN:4052568290054
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4 in
Materialacero galvanizado
Tamaño de la roscag1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPHS-S6-M-G14


Enchufe de acoplamiento rápido NPHS-S6-M-G14 8059258

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4 in
Materialacero galvanizado
Tamaño de la roscag1/4
Perfilnphs
Temperatura máx.60 °C
Peso0.02 kg
Presión de servicio máx.12 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 Sin IVA
/ unidad
4,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días